Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-S2-2500BT-NA Outdoor Anthrazit 2500 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA SM-S2-2500BT-NA Outdoor Anthrazit 2500 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-S2-2500BT-NA Outdoor Anthrazit 2500 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100859771
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Der neue SOLAMAGIC S2 BT ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich mit bereits integrierter Bluetooth Steuerung. Der Strahler kann mittels kostenloser SOLAMAGIC App direkt per Tablet oder Smartphone oder dem BT-4-Kanal Handsender in 3 Stufen gedimmt werden. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Gerade im Außenbereich sind Kurzwellenstrahler besonders flexibel einsetzbar und garantieren eine konstante angenehme Wärmezone. Kurzwellige Infrarotstrahlung durchdringt aufgrund der Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell und garantiert so eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, geeignet für Wand- und Deckenmontage, Maße: 866 x 92 x 200 mm, Schutzart: IP 65, Spannung: 230 V, Gewicht: 3.5 kg, Steckerleitung 180 cm, Prüfzeichen: CE konform, TÜV Nord.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
3
Bluetooth
Ja
Kabellänge
1.8 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Design
Geeignet für
Outdoor
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
3500 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
2500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,47*
€ 931,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,90*
€ 917,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,84*
€ 870,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,92*
€ 838,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,47*
€ 783,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100792-2
ab € 70,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.