Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-77456683 Herst.-Nr.: XAPS14111N EAN/GTIN: 3389110868586 |
| |
|
| | |
| Steuergehäuse m. Profilzyl. XAPS14111N Metallgehäuse für Harmony XB4 Die Aufbaugehäuse XAM und XAP M eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl die robusten Zink -Spritzgussgehäuse als auch die ergonomisch geformten Winkelgehäuse zur Verfügung. Einbauplatten aus Aluminium runden das Angebot ab. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Anzahl der Schlüsselschalter: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Farbe des Gehäuseoberteils: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,15* | € 58,99* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,15* | € 59,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,12* | € 60,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,48* | € 61,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,31* | € 62,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|