| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-77356378 Herst.-Nr.: 11264506 EAN/GTIN: 4250235529074 |
| | |
|
| | |
| Telefon wetterfest, gelb InduTel-LED#11264506 analoger wetterfester Wandfernsprecher für den Innen - und Außenbereich, Gehäuse aus Polycarbonat, bei geschlossener Schutztür erreicht das Telefon IP 66 nach IEC60529, Schutztür transparent, mit optischer Rufanzeige. Maße: B 237/ H 330/ T 110 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Anschlussnetz: | analog | Werkstoff des Gehäuses: | Polycarbonat (PC) | Hörerschnur: | Spiralschnur | Mit Display: | nein | Mit Tastatur: | ja | Werkstoff der Tastatur: | Gummi | Head-Set-Anschluss: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefon |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 619,30* | € 686,37* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 615,90* | € 686,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 624,00* | € 692,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 644,53* | € 709,74* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 649,28* | € 714,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|