| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-76752270 Herst.-Nr.: 22200205 EAN/GTIN: 4250235505177 |
| |
|
| | |
| Drehspiegelleuchte SLD 1 24VDC blau Drehspiegelleuchte zur Montage auf waagerechter Fläche (z.B. Autodächer), Dauerbetrieb Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 V | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 3 A | Leistung: | 70 W | Schutzart (IP): | IP54 | Kalottenfarbe: | blau | Fassung: | H1 | Leuchtmittel: | Halogen | Optik: | Spiegel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,80* | € 167,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,25* | € 168,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,11* | € 174,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,68* | € 179,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 153,61* | € 188,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|