| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B503H10 Herst.-Nr.: FHF22200205 EAN/GTIN: 4250235505177 |
| |
|
| | |
| Drehspiegelleuchte 24V DC 70W bl IP54 H1 24VDC Halogen Spiegel 3A SLD124VDCBL Weitere Informationen: | | Fassung: | H1 | Kalottenfarbe: | blau | Leistung: | 70 W W | Leuchtmittel: | Halogen | Nennspannung: | 24 V V | Optik: | Spiegel | Schutzart (IP): | IP54 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 3 A A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 137,08* | € 169,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,03* | € 169,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,82* | € 176,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,83* | € 186,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 156,84* | € 192,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|