Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-76219235 Herst.-Nr.: 27240400005 EAN/GTIN: 7332515210852 |
| |
|
| | |
| AW 37.5 Tech SS Polo Shrt Size: M 27240400005 Waffelstruktur des 37.5 Materials stellt eine hervorragende Belüftung und Feuchtigkeitstransport für eine sehr gute Klimatisierung sicher. 37.5 Technologie für Komfort und Klimatisierung, Waffelstruktur des Stoffes für einen exzellenten Feuchtigkeitstransport, gerippter Kragen und Ärmelenden, Brusttasche, Material: Hauptbestandteil: 100 % Polyester (37. Weitere Informationen: | | Größe (US/CA): | M | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,31* | € 45,88* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,32* | € 46,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,48* | € 47,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 43,29* | € 57,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|