Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenlinse flach,gn,blanko M22-XDL-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-75278962
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216443
EAN/GTIN:
     4015082164430
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Tastenlinse flach,gn,blanko M22-XDL-G

Tastenlinse, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschreibung: 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm, > 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm, Bauform: flach, Auswahl nach: unbeschriftet, verwendbar für: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22,5 mm
Durchmesser:
22,2 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,21*
1
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,40*
2 Tage
21
1
€ 6,40*
ab € 1,08741*
€ 1,57741*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,14*
€ 1,65*
10
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,79*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216559
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
216557
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.