Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExII-Signalwecker m.Rufstromrelais dRGW 21 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExII-Signalwecker m.Rufstromrelais dRGW 21 230VAC
ExII-Signalwecker m.Rufstromrelais dRGW 21 230VAC
Artikel-Nr.:
     3517K-75239540
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     9123011000
EAN/GTIN:
     4250235510263
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse

ExII-Signalwecker m.Rufstromrelais dRGW 21 230VAC

für den Einsatz in Ex-Bereichen der Zone1 und 2, Ex-Schutzart: II 2 G EEx de IIC T6, mit Telefonrufrelais, gibt die Signale im Takt des aufgeschalteten Telefonrufes wieder
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,06 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fhf signalwecker, eex gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 922,73*
€ 1.009,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 896,52*
€ 1.010,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 949,50*
€ 1.037,45*
Frei Haus
ab € 925,43*
€ 1.043,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,72*
€ 1.201,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,96*
€ 1.185,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,28*
€ 1.148,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,47*
€ 1.122,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,73*
€ 1.098,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.