Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte BM 230VAC RD 20110068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 201.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 201.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-73953071
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     201.100.68
EAN/GTIN:
     4049787004098
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v

LED-Dauerleuchte BM 230VAC RD 20110068

LED-Dauerläuchte mit Anschluss und langer Lebensdauer. LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,26*
€ 66,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,27*
€ 71,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,63*
€ 71,57*
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 72,79*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,11*
€ 73,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.