|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-73864025 Herst.-Nr.: 152348A0 EAN/GTIN: 4047976523481 |
|
|
|  |  |
 | Kombisignalgeber HmIP-MP3P Mit den individuell anpassbaren akustischen und optischen Signalen des Homematic IP Kombisignalgebers sind Sie in Ihrem Smart Home jederzeit bestens informiert. Signalisieren Sie verschiedene Ereignisse im Homematic IP System ganz nach Ihren Wünschen - ob für allgemeine Systemmeldungen, sicherheitsrelevante Ereignisse oder Zutrittsmeldungen. Neben der Verwendung als Türgong in Kombination mit dem Homematic IP Klingeltaster bietet der Kombisignalgeber auch zahlreiche Möglichkeiten, andere wichtige Benachrichtigungen im Smart Home hörbar und sichtbar zu machen. Weitere Informationen:  |  | Nennspannung: | 5 V | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 1 A | Leistung: | 2,1 W | Kalottenfarbe: | sonstige | Leuchtmittel: | LED | Art des optischen Signals: | sonstige | Art des akustischen Signalgebers: | sonstige | Art des akustischen Signals: | programmierbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Ansicht links |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 70,48* | € 88,10* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 70,57* | € 88,21* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 72,63* | € 90,75* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 72,69* | € 90,83* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,82* | € 93,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|