Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Kombisignalgeber HmIP-MP3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3357244-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     152348A0
EAN/GTIN:
     4047976523481
Suchbegriffe:
Homematic IP
152348A0
HmIP-MP3P
HeizhörperThermostat
Homematic IP Funk Kombisignalgeber HmIP-MP3P

Homematic IP Funk Kombisignalgeber

Integrierter Lautsprecher und LED-Leuchtring für akustische und optische Signale nach individuellen Bedürfnissen
Vielseitig einsetzbar für Zutrittsmeldungen, Sicherheitsalarme und Systemmeldungen
Einfache Installation mit flexibler Spannungsversorgung durch mitgelieferte Batterien oder per Netzteil.
Ideal verwendbar als Türgong in Kombination mit dem Homematic IP Klingeltaster
Eingesetzte microSD-Karte mit vordefinierten Ausgabedateien

Individuelle Signale für Ihr Smart Home
Mit den individuell anpassbaren akustischen und optischen Signalen des Homematic IP Kombisignalgebers sind Sie in Ihrem Smart Home jederzeit bestens informiert.

Signalisieren Sie verschiedene Ereignisse im Homematic IP System ganz nach Ihren Wünschen – ob für allgemeine Systemmeldungen, sicherheitsrelevante Ereignisse oder Zutrittsmeldungen. Neben der Verwendung als Türgong in Kombination mit dem Homematic IP Klingeltaster bietet der Kombisignalgeber auch zahlreiche Möglichkeiten, andere wichtige Benachrichtigungen im Smart Home hörbar und sichtbar zu machen. Über den integrierten Lautsprecher und den LED-Leuchtring können Sie eine Vielzahl von Zuständen wie Batteriestand, Alarme oder Bewegungsmeldungen direkt anzeigen lassen.

Montage
Der Homematic IP Kombisignalgeber lässt sich einfach als Standgerät oder mit dem beiliegendem Montagematerial an einer Wand installieren. Durch die flexible Spannungsversorgung über die mitgelieferten Batterien oder per Netzteil kann der Montageort unabhängig von der örtlichen Stromversorgung gewählt werden.

Einstellungen
Verbinden Sie den Kombisignalgeber einfach mit anderen Homematic IP Produkten, um eine Reihe von Zuständen und Benachrichtigungen zu visualisieren und akustisch zu signalisieren. Der LED-Leuchtring ist in verschiedenen Farben einstellbar, und Sie haben die Möglichkeit, aus 12 Signaltönen und 20 Sprachausgaben, in 6 Sprachen sowie mit weiblicher und männlicher Stimme, zu wählen. Mit individuellen Automatisierungen in der Homematic IP App benachrichtigt der Kombisignalgeber Sie optimal nach Ihren Wünschen.

Tipp
Profitieren Sie von individuell anpassbaren Signalisierungen, bei denen Sie sowohl Sound als auch Farbe nach Ihren Bedürfnissen einstellen können. Mit vielseitigen Parametern wie Helligkeit, Farbe, LED-Signaldauer, Lautstärke, Soundauswahl und Sounddauer lässt sich der Kombisignalgeber perfekt auf jede Situation anpassen.

INDIVIDUELL ANPASSBARE AKUSTISCHE UND OPTISCHE SIGNALE
Mit 20 auswählbaren Sprachausgaben in männlicher und weiblicher Stimme sowie 12 Signaltönen lassen sich die akustischen Benachrichtigungen individuell gestalten. Die Sprachausgaben sind in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Spanisch verfügbar.
Für die optische Signalgebung kann der integrierte LED-Leuchtring neben Weiß auch in den Farben Blau, Grün, Türkis, Rot, Violett und Gelb eingestellt werden, was eine flexible Anpassung an verschiedene Nutzungsszenarien ermöglicht.

FLEXIBLE UND EINFACHE MONTAGE
Der Homematic IP Kombisignalgeber kann je nach Bedarf flexibel entweder als Standgerät genutzt oder fest an der Wand montiert werden. Das Gerät wird mit passendem Befestigungsmaterial geliefert, wodurch eine einfache und schnelle Installation sichergestellt wird.

VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN IM SMART HOME
Der Kombisignalgeber kann als Türgong genutzt werden und über seinen integrierten Lautsprecher und LED-Leuchtring eine Vielzahl von Zuständen innerhalb des Smart-Home-Systems signalisieren.
Allgemeine Systemmeldungen:
Batteriestand
Sicherheitsrelevante Ereignisse:
Alarme
Bewegungsmeldungen
Zutrittsmeldungen (z. B. automatisches Verriegeln
und Entriegeln von Türen)
Aktivierung Hüllschutz
Aktivierung Vollschutz
Meldungen Zutritt:
Herzlich-Willkommen- und Auf-Wiedersehen-Signal

VARIABLE SPANNUNGSVERSORGUNG
Der Kombisignalgeber bietet flexible Optionen für die Spannungsversorgung, die ihn ideal für verschiedene Einsatzorte machen. Nutzer können je nach den örtlichen Gegebenheiten entscheiden, ob das Gerät mit Batterien oder über ein Steckernetzteil betrieben werden soll. So bleibt die Funktionsfähigkeit des Geräts unter allen Bedingungen sichergestellt.

Technische Daten:
Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 4.5 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Stand,Wand · Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 380 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben (Optional) · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung (Batterie): 3 x 1,5 V LR14/Baby/C
Versorgungsspannung (Netzteil): 5 VDC
Unterstützte Dateiformate MP3 (CBR, VBR, ABR)
Unterstützte Speicherkarten: microSD-/microSDHC-Speicherkarte
Funk-Frequenzband: 868,0 - 868,60 MHz; 869,4 - 869,65 MHz
Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C

Lieferumfang:
Homematic IP Kombisignalgeber
Eingesetzte microSD-Karte mit vordefinierten Ausgabedateien
Montagematerial (Schrauben und Dübel)
Batterien
Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Für die Verwendung dieses Produktes ist ein Homematic IP Access Point oder eine Zentrale notwendig.

Hinweis:
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 144 x 145 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben (Optional)
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Stand | Wand
Reichweite max. (im Freifeld):
380 m
Betriebsspannung:
4.5 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Kombisignalgeber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 70,38*
€ 88,54*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 70,47*
€ 88,64*
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 91,15*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 72,76*
€ 91,22*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 74,34*
€ 93,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.