|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-0596 Herst.-Nr.: 152348A0 EAN/GTIN: 4047976523481 |
|
|
|  |  |
 | Individuelle Signale für Ihr Smart Home Mit den individuell anpassbaren akustischen und optischen Signalen des Homematic IP Kombisignalgebers sind Sie in Ihrem Smart Home jederzeit bestens informiert. Signalisieren Sie verschiedene Ereignisse im Homematic IP System ganz nach Ihren Wünschen ob für allgemeine Systemmeldungen, sicherheitsrelevante Ereignisse oder Zutrittsmeldungen. Neben der Verwendung als Türgong in Kombination mit dem Homematic IP Klingeltaster bietet der Kombisignalgeber auch zahlreiche Möglichkeiten, andere wichtige Benachrichtigungen im Smart Home hörbar und sichtbar zu machen. Über den integrierten Lautsprecher und den LED-Leuchtring können Sie eine Vielzahl von Zuständen wie Batteriestand, Alarme oder Bewegungsmeldungen direkt anzeigen lassen. Montage Der Homematic IP Kombisignalgeber lässt sich einfach als Standgerät oder mit dem beiliegendem Montagematerial an einer Wand installieren. Durch die flexible Spannungsversorgung über die mitgelieferten Batterien oder per Netzteil kann der Montageort unabhängig von der örtlichen Stromversorgung gewählt werden. Einstellungen Verbinden Sie den Kombisignalgeber einfach mit anderen Homematic IP Produkten, um eine Reihe von Zuständen und Benachrichtigungen zu visualisieren und akustisch zu signalisieren. Der LED-Leuchtring ist in verschiedenen Farben einstellbar, und Sie haben die Möglichkeit, aus 12 Signaltönen und 20 Sprachausgaben, in 6 Sprachen sowie mit weiblicher und männlicher Stimme, zu wählen. Mit individuellen Automatisierungen in der Homematic IP App benachrichtigt der Kombisignalgeber Sie optimal nach Ihren Wünschen. Tipp Profitieren Sie von individuell anpassbaren Signalisierungen, bei denen Sie sowohl Sound als auch Farbe nach Ihren Bedürfnissen einstellen können. Mit vielseitigen Parametern wie Helligkeit, Farbe, LED-Signaldauer, Lautstärke, Soundauswahl und Sounddauer lässt sich der Kombisignalgeber perfekt auf jede Situation anpassen. Highlights - Integrierter Lautsprecher und LED-Leuchtring für akustische und optische Signale nach individuellen Bedürfnissen.
- Vielseitig einsetzbar für Zutrittsmeldungen, Sicherheitsalarme und Systemmeldungen.
- Einfache Installation mit flexibler Spannungsversorgung durch mitgelieferte Batterien oder per Netzteil.
- Ideal verwendbar als Türgong in Kombination mit dem Homematic IP Klingeltaster.
- Für die Verwendung dieses Produktes ist ein Homematic IP Access Point oder eine Zentrale notwendig.
- Unterstützte Speicherkarten: FAT32-Dateisystem-formatierte, microSD-/microSDHC Speicherkarte Unterstützte Dateiformate: MP3 (CBR, VBR, ABR) Unterstützte MP3-Bitraten: 32
- 320 kbit/s
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 775 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 18.5 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 70,38* | € 88,54* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 70,47* | € 88,64* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,08* | € 91,15* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 72,76* | € 91,22* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,34* | € 93,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|