Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Rp 1 Zoll KH 10 WASSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH10WASSER Kugelhahn, PVC-U / EPDM, Rp 1" (Wasserausführung)
KH10WASSER Kugelhahn, PVC-U / EPDM, Rp 1" (Wasserausführung)
Exemplarische Darstellung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Wasserausführung)
Zeichnung: Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Wasserausführung)
Artikel-Nr.:
     3517K-73553977
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     52059
EAN/GTIN:
     4050571406165
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Kugelhahn Rp 1 Zoll KH 10 WASSER

Temperaturbereich: bis max. +60°C Betriebsdruck: 16 - 63: bis 16 bar, 75 - 110: bis 10 bar Anschlussmöglichkeiten: Klebemuffe: PVC-U, Klebestutzen: PVC-U, Innengewinde: PVC-U und PP-H, Schweißstutzen: PP-H und PE Vorteile: radial ein- und ausbaubar, ausspülsichere Kugel, optimale Durchflusseigenschaften, Servicefreundlichkeit - alle Ausführungen einschließlich der Rückschlagventile haben gleiche Abmessungen und können untereinander ausgetauscht werden *bei Delta p = 1 bar Werkstoffe: Gehäuse: PVC-U Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *PN 10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,53*
€ 47,71*
3 Tage
128
€ 8,90*
ab € 36,48*
€ 47,81*
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 48,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.