| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73279908 Herst.-Nr.: 7489000320 EAN/GTIN: 4049521151415 |
| |
|
| | |
| Audiokabel XLR 20m,3pol.St-Bu KIN 7489000320 Professionelles Mikrofonkabel mit hochwertigen XLR-Steckverbindungen aus Metall, Leitungsquerschnitt: 0,31 mm², Wellenwiderstand: 64 Ohm/km, Kapazität: < 75 pF/m, Durchmesser: 6 mm, Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Länge: | 20 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,27* | € 41,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,62* | € 43,06* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,27* | € 43,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,73* | € 45,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,581* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|