| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73277857 Herst.-Nr.: 0162570 EAN/GTIN: 4007754212747 |
| |
|
| | |
| Druckkammerlautsprecher IT-100TW Das MONACOR-Musikhorn IT-100TW ist die topmoderne Lösung, um die Reichweite eines Druckkammerhorns bei deutlich erweitertem Frequenzumfang zu nutzen. Die 2-Wege-Technik mit dynamischem Konus-Tiefmitteltöner und Horntweeter realisiert eine klangliche Qualitätssteigerung hin zur Übertragung des Grundtonbereiches von Stimmen und Instrumenten, die mit konventionellen Druckkammerhörnern nicht erreicht wird. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | ja | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Frequenz: | 100..20000 Hz | Aktiv-System: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,68* | € 186,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,12* | € 194,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 228,61* | € 262,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|