Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL-Anschlusskabel 2m TAE-F/RJ45 Stecker T180/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSL-Anschlusskabel 2m TAE-F/RJ45 Stecker T180/2
DSL-Anschlusskabel 2m TAE-F/RJ45 Stecker T180/2
Artikel-Nr.:
     3517K-73264968
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000462664000
EAN/GTIN:
     4005298070199
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 2m
tae kabel

DSL-Anschlusskabel 2m TAE-F/RJ45 Stecker T180/2

RJ45-Stecker (8/2), zum Anschluss von DSL-Geräten ohne NTBA
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
TAE F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,39*
€ 6,70*
€ 3,90*
ab € 4,99*
€ 7,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.