Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73260197 Herst.-Nr.: 49071 EAN/GTIN: 0023942490715 |
| |
|
| | |
| USB-Stick 128GB 2.0 sw VERBATIM 49071 Pin Stripe, Standard Speed 67x, Schnittstelle: USB 2.0, Maße: 54x21x9,2 mm, Gewicht: 8,6 g, Lesegeschwindigkeit: 10 MB/s (67x speed), Schreibgeschwindigkeit: 4 MB/s (27x speed), vorformatiert (FAT32), Farbe: Schwarz, Retail-Blister Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 128 GB | Ausführung: | USB-Stick | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,80* | € 6,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,15* | € 7,15* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,21* | € 7,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,63* | € 7,86* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,67* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|