Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher Wand ZL135G-T6-Re-PR-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher Wand ZL135G-T6-Re-PR-R
Lautsprecher Wand ZL135G-T6-Re-PR-R
Artikel-Nr.:
     3517K-73252575
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1031350304207
EAN/GTIN:
     4043106004516
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
whd deckeneinbaulautsprecher

Lautsprecher Wand ZL135G-T6-Re-PR-R

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 129,54*
€ 145,51*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 126,86*
€ 156,89*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 126,91*
€ 157,51*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 127,34*
€ 157,51*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 126,97*
€ 158,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
109-135-03-001-00
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.