Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenmotor Funk 7,5qm 1039844


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenmotor Funk 7,5qm 1039844
Rollladenmotor Funk 7,5qm 1039844
Artikel-Nr.:
     3517K-72555363
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1039844
EAN/GTIN:
     3660849562854
Suchbegriffe:
Mitnehmer Achtkantwelle
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb

Rollladenmotor Funk 7,5qm 1039844

Der Izymo io-Unterputzempfänger für Rollläden ist kompatibel mit allen mechanischen oder elektronischen Somfy-Rollladenantrieben bis 80 Nm sowie mit allen gängigen Rollladenschaltern/-tastern. Dies ermöglicht die Bedienung drahtgebundener Rollladenantriebe über io-Funksteuerungen (Handsender, Wandsender, Smart-Home-System TaHoma etc.). Außer des komfortablen Öffnens und Schließens des Rollladens ist auch die Ansteuerung einer persönlichen Lieblingsposition möglich.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
47 mm
Drehmoment:
15 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rohrmotor, somfy rolladenmotor 15nm, smarthome rohrmotor, rohrmotor somfy, Antrieb, Motor, Rollladenmotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,73*
€ 214,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,49*
€ 214,82*
Frei Haus
ab € 180,88*
€ 220,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,04*
€ 246,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,71*
€ 258,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.