| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-71355923 Herst.-Nr.: 22492403 EAN/GTIN: 4250235521450 |
| |
|
| | |
| Ex-Meldeleuchte LED 80-265VAC gelb dSLB 20 #22492403 Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium, Kalotte Glas, Dauer-, Blitz-, Blink- und Rotations-Modus, II 2 G Ex de IIC T6, II 2 D Ex tD A21 IP66/IP67 T 80°C, Temperaturbereich: -55°C bis +40°C, Maße in mm: B 110 / H 243 / T 110 Weitere Informationen: | | Kalottenfarbe: | gelb | Leuchtmittel: | LED | Stromart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, ex-leuchte zone 1 led, ex leuchte, ex-leuchte zone 1, EEx-Blitzleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 974,48* | € 1.065,03* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 980,44* | € 1.065,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 981,66* | € 1.074,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 988,65* | € 1.075,13* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 990,84* | € 1.081,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|