| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69993765 Herst.-Nr.: 949 492 703 EAN/GTIN: 7333394024622 |
| |
|
| | |
| EB-Autark-Kochfeld Indukt. Hob2Hood IKS6442CXB Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, Beheizungsart: Induktion, 4 Induktions-Kochzonen, 14 Stufen Regulierung der Kochstellen, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, Hob²Hood-Funktion, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Power-Funktion für jede Kochzone, Pause-Funktion, Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen, 4 elektronische Automatikkochstellen, Topferkennung, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Leistungsabhängige Abschaltautomatik, OptiFix: einfaches Installationskonzept, SlimFit-Design Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Weitere Informationen: | | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Rahmenausführung: | Edelstahl | Grundfarbe des Rahmens: | Edelstahl | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Anzahl der Automatikkochstellen: | 4 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Mit Wok-Brenner: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 351,75* | € 417,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,22* | € 443,79* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 383,01* | € 452,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 384,01* | € 453,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|