Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufschlauchverlängerung 110963 2,5m Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablaufschlauchverlängerung 110963 2,5m Xavax
Ablaufschlauchverlängerung 110963 2,5m Xavax
Artikel-Nr.:
     3517K-69551828
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110963
EAN/GTIN:
     4047443009227
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Ablaufschlauchverlängerung 110963 2,5m Xavax

Ablaufschlauch-Verlängerung, hohe Druckfestigkeit (Zerdrückfestigkeit), hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Anschluss: 2x gerade, Außendurchmesser: 20 mm, Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Mit Griff:
nein
Länge:
2500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,75*
€ 11,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 11,86*
€ 3,90*
ab € 9,93*
€ 13,27*
€ 3,50*
ab € 20,51*
€ 26,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.