Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle DN125mm 303616 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle DN125mm 303616 (VE5)
Rohrschelle DN125mm 303616 (VE5)
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-69355122
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     303616
EAN/GTIN:
     4024074338476
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Geländer Wandbefestigung
Stahlnagel

Rohrschelle DN125mm 303616 (VE5)

Rohrschelle für Wandbefestigung 125 mm 5 Stück
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
125 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: geländer wandbefestigung, Kabelschelle, Schelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,22*
€ 59,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,13*
€ 62,47*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,85*
€ 64,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.