Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner TFC12 sw/chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Haartrockner TFC12 sw/chr
Hand-Haartrockner TFC12 sw/chr
Artikel-Nr.:
     3517K-68955688
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     038926
EAN/GTIN:
     4011240038926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Hand-Haartrockner TFC12 sw/chr

Hand-Haartrockner Einzelgerät mit 1200 Watt in edler Chrom-Ausführung (schwarz/chrom). Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Das Gerät wird mit passender Ondulierdüse geliefert. Außerdem ist der Hand-Haartrockner mit einem Spiralkabel ausgestattet, das von 0,5 - 2 m ausziehbar ist und für ausreichende Bewegungsfreiheit sorgt. Optional mit abgestimmtem Wandhalter WHS in schwarz (018260) oder chrom (019253).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
230..240 V
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Abkühlstufe:
ja
Spannungsumschaltung:
ohne
Mit Sensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: föhn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,89*
€ 63,88*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 51,24*
€ 65,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,57*
€ 65,79*
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 67,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,70*
€ 72,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
158105
€ 29,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.