Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche ProfiCare,elektrisch PC-EWF 3105 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmflasche ProfiCare,elektrisch PC-EWF 3105 gr
Wärmflasche ProfiCare,elektrisch PC-EWF 3105 gr
Artikel-Nr.:
     3517K-68662339
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     331050
EAN/GTIN:
     4006160310504
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen

Wärmflasche ProfiCare,elektrisch PC-EWF 3105 gr

Elektrische Wärmeflasche für langanhaltende und wohltuende Wärme (anschmiegsam, samtig und hautsympathisch), beispielsweise für Bauch, Nacken und Rücken geeignet, kurze Aufheizzeit innerhalb weniger Minuten einsatzbereit (bis ca. 65 °C), schnelles Wiederaufheizen Gerät kann an Ort und Stelle wieder aufgewärmt werden, sichere und unkomplizierte Handhabung das Umfüllen von heißem Wasser wie bei gewöhnlichen Wärmflaschen entfällt, elektron.
Weitere Informationen:
Abschaltautomatik:
ja
Anschlusswert:
380 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
185 mm
Länge:
275 mm
Höhe:
45 mm
Grundfarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Bettflasche, Wärmflasche, wärmflasche, Heizdecke/Heizkissen, Heizkissen, Heizdecke/Heizkissen/Fußwärmer, Heizdecke, Fußwärmer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,85*
€ 18,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,86*
€ 18,04*
€ 3,90*
ab € 14,65*
€ 20,27*
6 Tage
unbekannt
€ 9,45*
ab € 14,85*
€ 20,45*
€ 5,50*
ab € 16,38*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.