Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher Snow KO 3308 sw/eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserkocher Snow KO 3308 sw/eds
Wasserkocher Snow KO 3308 sw/eds
Artikel-Nr.:
     3517K-68651774
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     KO3308
EAN/GTIN:
     3045386354948
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher

Wasserkocher Snow KO 3308 sw/eds

Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, herausnehmbarer Antikalkfilter
Weitere Informationen:
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1,7 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
2400 W
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 24,28*
€ 30,75*
2 Tage
19
1
€ 5,90*
ab € 24,30*
€ 30,92*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 32,05*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 26,15*
€ 33,21*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,15*
€ 33,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.