| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68269741 Herst.-Nr.: 15571 EAN/GTIN: 7610917155712 |
| |
|
| | |
| Espresso/Kaffeevollautomat GIGA X3c Aluminium 32 Spezialitäten, Tastenbeleuchtung, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), One-Touch-Funktion, variable Brüheinheit: 5-16 g, 2 elektron. verstellbare Keramikscheibenmahlwerke, 2 Thermoblock-Heizsysteme, 2 Fluidsysteme, Milchsystem/auswechselbarer Milchauslauf: HP3/CX3, Pulverschacht für gemahlenen Kaffee, Aromaschutzdeckel, Speed-Funktion, Automatic Grinder Adjustment (A. Weitere Informationen: | | Bauart: | vollautomatisch | Ausführung: | Kaffee/Espresso/Cappuccino | Heizsystem: | Thermoblock-System | Max. Pumpendruck: | 15 bar | Volumen des Wassertanks: | 5 l | Fassungsvermögen Bohnenbehälter: | 1300 g | Anschlusswert: | 2300 W | Spannung: | 230 V | Grundfarbe: | Aluminium Black | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 3.666,06* | € 3.873,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.805,87* | € 4.007,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.835,24* | € 4.037,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.921,86* | € 4.123,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|