Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hupe mit Warnleuchte HPL 24VDC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hupe mit Warnleuchte HPL 24VDC rot
Hupe mit Warnleuchte HPL 24VDC rot
Artikel-Nr.:
     3517K-66769523
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21220513
EAN/GTIN:
     4250235502879
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlampe

Hupe mit Warnleuchte HPL 24VDC rot

Kombiniert mit Warnlicht, getrennt ansteuerbar, für trockene und feuchte Räume geeignet, Kalotte: Polycarbonat, Gehäuse: Thermoplast (ABS), schlagfest, Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,5 A
Leistung:
7 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lautstärke:
92 dB
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 66,60*
€ 82,55*
€ 5,95*
ab € 66,28*
€ 82,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,77*
€ 83,42*
Frei Haus
ab € 68,42*
€ 85,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,58*
€ 87,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.