| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-66769307 Herst.-Nr.: 22411204 EAN/GTIN: 4250235505719 |
| |
|
| | |
| Blitzleuchte BLK 30 230VAC grün Optischer Signalgeber für Innen- und Außenmontage mit Ausgleichsventil zur Vermeidung von Kondenswasser, Temperaturbereich: -30°C bis +50°C Weitere Informationen: | | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP65 | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Leistung: | 5 J | Kalottenfarbe: | grün | Montageart: | sonstige | Leuchtmittel: | Xenon | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,24* | € 266,95* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 221,69* | € 267,51* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 223,23* | € 268,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,12* | € 269,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 230,54* | € 276,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|