Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerlicht 84810055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 848.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 848.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-66766608
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     848.100.55
EAN/GTIN:
     4049787012086
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule

LED-Dauerlicht 84810055

Der Einsatz von LEDs ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden Vier LEDs erzeugen einen sehr hellen Lichtpunkt Eindeutige Signalisierung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
52 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Signalleuchte, Leuchtelement, Leuchtmelder, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,75*
€ 56,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,56*
€ 56,57*
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 57,46*
Frei Haus
ab € 44,94*
€ 57,85*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 45,71*
€ 58,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.01
ab € 8,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
845.000.00
ab € 17,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.02
ab € 10,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 27,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.