| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-66218768 Herst.-Nr.: 92110400044 EAN/GTIN: 7332515205285 |
| |
|
| | |
| AW Socken schwarz, Gr: 41-44 92110400044(VE3) Luftkanäle und eine Netzstruktur an besonders warmen Stellen bieten mehr Ventilation, um Ihre Füße trocken und wohlig zu halten, für optimalen Sitz am Spann gestrickt, Frottee an der Innenseite der Sohle für extra Komfort. Material: 73% Baumwolle, 26% Polyamid, 1% Elasthan. Weitere Informationen: | | Sockengröße: | 41..44 | Farbe: | schwarz | Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken, Socke, Socken, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,39* | € 16,75* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,43* | € 16,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,96* | € 18,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,79667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|