| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-66212989 Herst.-Nr.: SG3000449 EAN/GTIN: 7340093615938 |
| |
|
| | |
| Socken 3er Pack Größe: 47-49 SG3000449 Solid Gear Aktive Socke 3er Pack ist eine Socke mit extra Schutz an der Ferse und am Zeh. Die Socke ist in höchster Qualität gestrickt und hat eine ergonomische Passform. Feuchtigkeits- und geruchsabweisendes Material. Sehr weich und flexibel was Blasen, Wunden und Schwielen verhindert. Weitere Informationen: | | Sockengröße: | 47..49 | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,90* | € 36,21* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,54* | € 37,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|