Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO LED BA9s grün 24mm 24VAC/DC 15mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40135018
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-2512.1145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED BA9s grün 24mm 24VAC/DC 15mA
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
nicht erforderlich
Farbe:
grün
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s led grün 24v, led ba9s, ba9s 24v, 10-2512.1145, 102512.1145, Single-LED, Allgebrauchslampe (Glühbirne), Birnchen, Birne, EAO Lumitas, Glühbirne (Leuchtmittel), Glühlampe, LED, Lumitas, Multi-LED
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,67*
€ 6,90*
1
€ 5,46*
ab € 5,78*
€ 8,56*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 9,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,67*
1
€ 3,90*
ab € 6,58*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.