Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrklemme 75mm, PP grau KK 75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KK75PP Rohrklemme 75mm, Polypropylen (grau)
KK75PP Rohrklemme 75mm, Polypropylen (grau)
Exemplarische Darstellung: Rohrklemme mit Befestigungsbohrung
Exemplarische Darstellung: Befestigungsbohrung
Artikel-Nr.:
     3517K-63589355
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     142283
EAN/GTIN:
     4050571428426
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen

Rohrklemme 75mm, PP grau KK 75

Werkstoffe: Körper: PE (schwarz, UV-stabilisiert) oder PP (grau), Bügel: PVC-U Temperaturbereich: PE: -20°C bis max. +50°C, PP: -10°C bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelschelle, Schelle, Abstandsschelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,63*
€ 115,32*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 92,81*
€ 115,42*
Frei Haus
ab € 95,82*
€ 119,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,32*
€ 137,2308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,43*
€ 134,9817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,10*
€ 129,829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,71*
€ 128,1749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,63*
€ 110,2297
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.