Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Schlauchkupplung 32 (1 1/4 Zoll)mm GSK MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSK32MS GK-Schlauchkupplung,32 (1-1/4")mm Schlauch, Messing
GSK32MS GK-Schlauchkupplung,32 (1-1/4")mm Schlauch, Messing
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Schlauchtülle, Messing
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     3517K-63552633
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5926
EAN/GTIN:
     4050571164775
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1 1/4 zoll schlauchkupplung messing
schlauchkupplung messing

GK-Schlauchkupplung 32 (1 1/4 Zoll)mm GSK MS

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 25 bar, sowie Grobvakuum Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,76*
€ 12,31*
2 Tage
2897
€ 8,90*
ab € 8,77*
€ 12,32*
€ 3,90*
ab € 9,94*
€ 13,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.