Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSK32MS GK-Schlauchkupplung,32 (1-1/4")mm Schlauch, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSK32MS GK-Schlauchkupplung,32 (1-1/4")mm Schlauch, Messing
GSK32MS GK-Schlauchkupplung,32 (1-1/4")mm Schlauch, Messing
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Schlauchtülle, Messing
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GSK 32 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GSK 32 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1 1/4 zoll schlauchkupplung messing
schlauchkupplung messing
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Schlauchdurchmesser (innen):
32 (1-1/4") MM
Ersatzdichtungen:
GKOR
Temperaturbereich:
0 bis +80 GC
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, GSK32MS, Bewässerung, Edelstahl-Kupplungen (Gartenschlauch), FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,68*
€ 12,32*
Lager 955
3510
€ 8,90*
ab € 10,69*
€ 12,34*
€ 3,90*
ab € 12,10*
€ 13,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.