Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege Pilztaster G 1/4" schwarz M 322-S6-SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M322-S6-SCHWARZ 3/2-Wege (NC/NO) Pilztaster-Ventil, schwarz, G 1/4"
M322-S6-SCHWARZ 3/2-Wege (NC/NO) Pilztaster-Ventil, schwarz, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pilztasterventil
Zeichnung: 3/2-Wege und 5/2-Wege Ventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Pilztasterventil / Drucktasterventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     3517K-63518342
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     313568
EAN/GTIN:
     4050571478476
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Pilztaster
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil

3/2-Wege Pilztaster G 1/4" schwarz M 322-S6-SCHWARZ

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 800 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schalttafelbohrung: 30,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,56*
€ 41,55*
3 Tage
111
€ 8,90*
ab € 32,68*
€ 41,66*
€ 3,90*
ab € 33,40*
€ 42,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.