| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63283703 Herst.-Nr.: 000177410000 EAN/GTIN: 4005298079482 |
| |
|
| | |
| F-Stecker F4Lose F-Stecker, crimpbar, Kabelisolierung ca. 5,2 mm, Außenmantel ca. 12,0 mm, mit Innenstift, Verpackung: Lose Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | F | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | männlich (male) | Anschlussart: | Crimp/Crimp | Kabeltyp: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussmodul, Steckverbinder, Koax-Stecker, Stecker, Modulareinsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,46* | € 23,33* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,72* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,823* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|