| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63279664 Herst.-Nr.: 0129400 EAN/GTIN: 4007754160642 |
| |
|
| | |
| Musiker-Lautsprecherkabel MSCN-8150/SW Lautsprecherkabel" HIGHLY FLEXIBLE" . Konfektioniert mit NEUTRIK-SPK-Stecker NL-2FX und 6,3-mm-Mono-Klinkenstecker. Hochflexibles Kabelmaterial Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Länge: | 15 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,23* | € 60,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,96* | € 61,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,97* | € 88,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|