Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter Frontelement 30mm, schwarz 3-St. ZB5FD89


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehschalter Frontelement 30mm, schwarz 3-St. ZB5FD89
Drehschalter Frontelement 30mm, schwarz 3-St. ZB5FD89
Artikel-Nr.:
     3517K-62751616
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5FD89
EAN/GTIN:
     3606481340078
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe

Drehschalter Frontelement 30mm, schwarz 3-St. ZB5FD89

Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff. 3 Positionen +/- 45°. Abmessung (BxHxT) 37x37x46 mm, Montagedurchmesser 30 mm, Gewicht 0,034 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Breite der Öffnung:
37 mm
Höhe der Öffnung:
37 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentgriff mit Schraube, Rändelknopf, Knebelschalter, Wahlschalter, schneider electric knebelschalter schwarz, drehknopf, drehknopf schwarz, Schalterkopf, Wahltaster, Frontelement, Betätigungsvorsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,98*
€ 12,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 12,51*
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 12,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,90*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.