Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer 27kW AEG DDLE ÖKO TD 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-59755920
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222399
EAN/GTIN:
     4041056022833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Stellantrieb
aeg durchlauferhitzer 27kw
durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer 27kW AEG DDLE ÖKO TD 27

Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Das Premiumgerät stellt dabei einen sehr hohen Warmwasserkomfort sicher. Durchflussmenge, immer gradgenaue Wunschtemperatur und Wellnessprogramme lassen sich individuell einstellen und über das Multifunktions-Farbdisplay kontrollieren. KOMFORTMERKMALE: Der vollelektronisch geregelte Komfort-Durchlauferhitzer liefert gradgenaue Wunschtemperaturen, die stufenlos und digital über einen Drehwähler eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nenninhalt:
0,4 l
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennleistung:
27 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer ip 25
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 471,66*
€ 554,00*
€ 5,95*
ab € 485,57*
€ 567,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 509,85*
€ 594,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 517,25*
€ 604,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 540,17*
€ 630,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,17*
€ 718,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,31*
€ 711,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,75*
€ 679,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,63*
€ 657,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,25*
€ 615,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222398
ab € 507,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.