Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DDLE ÖKO TD 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DDLE ÖKO TD 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE ÖKO TD 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE ÖKO TD 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE ÖKO TD 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE ÖKO TD 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27041402
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Stellantrieb
aeg durchlauferhitzer 27kw
durchlauferhitzer
Vollelektronischer Durchlauferhitzer für maximalen Temperaturkomfort auch bei großen Wassermengen.

Der vollelektronische Durchlauferhitzer DDLE ÖKO ThermoDrive liefert zu jeder Zeit gradgenau temperiertes Wasser durch eine dynamische Durchflussmengenregulierung und bietet somit Warmwasserkomfort in einer neuen Dimension. Das Gerät eignet sich zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, wie z.B. Waschtisch, Küchenspüle, Dusche und / oder Badewanne. Durch die moderne, vollelektronische Regelung lassen sich – im Vergleich zu einem hydraulischen Durchlauferhitzer – bis zu 30 % der Betriebskosten im Jahr einsparen, was sich bei der langen Lebensdauer des Geräts besonders bezahlt macht. Weitere Features des Durchlauferhitzers DDLE ÖKO ThermoDrive sind zwei Temperaturspeichertasten, ECO-Modus mit Verbrauchsanzeige für besonders effizienten Betrieb sowie ein großes, zweifarbig hinterleuchtetes LC-Display. Der Clou am Display: Sobald Sie eine Wassertemperatur von mehr als 42 °C einstellen, wechselt die Farbe der Display-Beleuchtung von blau auf rot. Durch diese Schnellkontrolle werden Sie schon bereits optisch auf eine höhere Wassertemperatur vorbereitet und haben ein Plus an Sicherheit. So komfortabel wie die Nutzung ist auch der Einbau: Der vollelektronische Durchlauferhitzer kann sowohl als Vorwandinstallation als auch direkt an der Wand montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
3800 g
Leistungen
Max. Leistung
27000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
30 - 60 °C
Temperatur (max)
60 °C
Effizienz
39 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Ergonomie
Electronische Leistungskontrolle
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
AC Eingangsspannung
380 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
481 kWh
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer ip 25
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,16*
€ 658,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,72*
€ 654,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,81*
€ 623,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,53*
€ 603,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,81*
€ 563,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222398
ab € 507,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.