Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischarmatur m.Flexschlauch 7736504336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschtischarmatur m.Flexschlauch 7736504336
Artikel-Nr.:
     3517K-59752373
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736504336
EAN/GTIN:
     4057749408778
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer

Waschtischarmatur m.Flexschlauch 7736504336

Einhebel-Waschtischarmatur, verchromt, mit flexiblem Schlauchanschluss
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
70 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
230 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,31*
€ 92,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,76*
€ 94,03*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,52*
€ 107,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.