Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REM Haartrockner PROluxe AC9140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
REM Haartrockner PROluxe AC9140
REM Haartrockner PROluxe AC9140
Artikel-Nr.:
     3517K-58952788
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45572560100
EAN/GTIN:
     4008496873449
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

REM Haartrockner PROluxe AC9140

Der PROluxe Ionen-Haartrockner mit AC-Motor AC9140 verfügt über die OPTIheat-Technologie, einer speziell entwickelten Hitze-Technologie, die gezielt Hitze liefert, um professionelle und lang anhaltende Styling-Ergebnisse zu ermöglichen. Dank dem leistungsstarken und langlebigen 2400-Watt-Motor können Ergebnisse wie beim Friseur erzielt werden. Der Ionen-Generator reduziert die statische Aufladung und die Style-Taste liefert zusätzliche Hitze für lang anhaltende Styling-Ergebnisse und mehr Volumen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1850 W
Spannung:
220..240 V
Grundfarbe:
Gold
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Abkühlstufe:
ja
Spannungsumschaltung:
ohne
Mit Sensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: haartrockner remington, föhn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
31
€ 6,29*
ab € 29,30*
€ 38,86*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 40,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,46*
€ 41,81*
€ 3,90*
ab € 32,41*
€ 42,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.