Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher 1,5L WK 5320 gr/Terrac.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkocher 1,5L WK 5320 gr/Terrac.
Artikel-Nr.:
     3517K-58663012
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS8010
EAN/GTIN:
     4013833065982
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher grau 1,7l

Wasserkocher 1,5L WK 5320 gr/Terrac.

Verdecktes Heizelement aus Edelstahl, für schnelles Aufkochen und einfache Reinigung, Abschaltautomatik, Trockengehschutz, bequemes Füllen und Reinigen dank weit öffnendem Deckel, komfortables Anheben und Abstellen des Gerätes dank 360° Basis, ideal für Rechts-sowie Linkshänder, Kabelaufwicklung, Farbe: Grau/Terracotta
Weitere Informationen:
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1,7 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
2200 W
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
grau/terracotta
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,26*
€ 25,40*
€ 3,90*
ab € 21,84*
€ 28,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.