Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischneider Kunststoffausführung Markant 05 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multischneider Kunststoffausführung Markant 05 ws
Multischneider Kunststoffausführung Markant 05 ws
Artikel-Nr.:
     3517K-58615558
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     501.020
EAN/GTIN:
     4004822501208
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Multischneider Kunststoffausführung Markant 05 ws

Dieser klappbare Allesschneider aus pflegeleichtem Kunststoff bietet einfache und sichere Bedienung und zuverlässige Funktion. Aufgeklappt, steht er rutschfest auf der Arbeitsplatte. Durch den teilbaren Schlitten bleibt der Allesschneider auch zusammengeklappt immer komplett. Die Schnittstärke lässt sich stufenlos bis ca. 14 mm einstellen. Mit der Varioelektronik kann die Messerdrehzahl dem jeweiligen Schneidgut angepasst werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Schinkenmesser:
nein
Geneigter Auflagetisch:
nein
Grundfarbe:
weiß
Breite:
105 mm
Höhe:
210 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 49,07*
€ 61,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 50,32*
€ 62,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 53,29*
€ 64,68*
Frei Haus
ab € 54,97*
€ 66,69*
€ 3,50*
ab € 61,68*
€ 76,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
501.105
ab € 28,36*
Zubehör
Ritterwerk
518.116
ab € 28,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.