Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement Schraubanschl. 64082000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-56760530
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640.820.00
EAN/GTIN:
     4049787004944
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule

Anschlusselement Schraubanschl. 64082000

Für jede Montageart die passende Lösung auch mittels Zubehör. Bajonettverschluss ermöglicht einfache Montage und Demontage der Signalelemente
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Basiselement, Basismodul, Signalsäulenelement, Anschlussmodul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,18*
€ 21,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,19*
€ 22,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,25*
€ 22,15*
€ 6,90*
ab € 16,76*
€ 22,73*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 17,13*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584086
ab € 7,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,42*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.