Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summerelement Dauer/Puls 24 V UC 84411855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Werma KombiSIGN 70 844 Summer / 85dB, 24 V dc, 70mm x 72mm
Artikel-Nr.:
     3517K-56760512
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     844.118.55
EAN/GTIN:
     4049787012246
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer

Summerelement Dauer/Puls 24 V UC 84411855

Summerelement Dauer/Puls 24VAC/DC BK
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Säule, Warngerät, Alarmgeber, Akustikmodul, Akustikmelder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,16*
€ 42,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,99*
€ 45,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,33*
€ 46,21*
Frei Haus
ab € 36,23*
€ 47,17*
€ 6,90*
ab € 36,30*
€ 47,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 17,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.