Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 12/24V AC/DC 21 Töne EV 24 12/24VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallgeber 12/24V AC/DC 21 Töne EV 24 12/24VAC/DC
Schallgeber 12/24V AC/DC 21 Töne EV 24 12/24VAC/DC
Artikel-Nr.:
     3517K-55283241
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21561301
EAN/GTIN:
     4250235522037
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber

Schallgeber 12/24V AC/DC 21 Töne EV 24 12/24VAC/DC

Kompakter Schallgeber für universellen Einsatz in Räumen oder im Freien
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
21
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 330,84*
€ 394,51*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 331,99*
€ 395,07*
Frei Haus
ab € 336,94*
€ 398,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 338,92*
€ 401,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,51*
€ 469,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,60*
€ 455,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,57*
€ 426,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,42*
€ 409,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,84*
€ 393,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.