Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-55280589 Herst.-Nr.: XACB121 EAN/GTIN: 3389110640663 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse 12 Befehlsstellen XACB121 Leerer Hängetaster mit 12 Öffnungen in 2 Reihen. Diese Gelbe Steuerstation ist doppelt isoliert. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 12 | Innendurchmesser der Öffnung: | 22 mm | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Geeignet für Hauptstromkreise: | ja | Geeignet für Steuerstromkreise: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 68,35* | € 77,74* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,40* | € 77,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,69* | € 79,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,46* | € 81,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 74,79* | € 85,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|